Ausführung:- mit fest montiertem Rohr- Kunststoffkörper- besonders fein dosierbar- durch spezielle Ausbildung der Düse erzeugt die Pistole einen besonders geräuscharmen, weichen Strahl Technische E...
Blaspistole, Kunststoff, Verlängerungsrohr 105 mm, lärmreduzierende Düse, G 1/4 i., Betriebstemp. -20 °C bis 45 °C, PN max. 10 barZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflä...
Anwendung: Schnelles Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen Breite Flachdüse zur Flächenreinigung Erhebliche Blaskraft Blockierungsfrei 2003/10/...
Handliche Standarmodelle mit robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss Mit Turbodüse zur progressiven Luftmengenerhöhung durch Ansaugschlitze Druckluftanschluss G 1/4'
ideal zum Säubern und Entfernen von Fremdkörpern ergonomischer Handgriff regulierbare Luftmenge mit Aufhängefunktion direkt an Luftkupplung anschließbar leicht bedienbar rutschsicherer Griff inklus...
Dosierbare Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Alu-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6Die Blasleistung wird stufenlos durch die Betätigung des Hebels regu...
Blaspistole mit Kurzdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Ho...
Blaspistole »blow line«, Aluminium, blau eloxiert, Geräuschdämpferdüse, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13Die klassische Alupistole mit der bewährten Geräuschdämpferdüse zum Ausbla...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel NW 7,2Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hoc...
Blaspistole mit Kurzdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hoh...