Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Druckluft-Ausblaspistole, 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1902
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1902
EAN/GTIN:
     4042146035696
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • ideal zum Säubern und Entfernen von Fremdkörpern
  • ergonomischer Handgriff
  • regulierbare Luftmenge
  • mit Aufhängefunktion
  • direkt an Luftkupplung anschließbar
  • leicht bedienbar
  • rutschsicherer Griff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Eingangsdruck:
max. 15 bar
Gewicht [g]:
170 g
Herstellernummer:
515.1902
Gesamtlänge L1 in mm:
235.0 mm
Teillänge L2 in mm:
95.0 mm
Teillänge L3 in mm:
75.0 mm
max. Durchfluss:
300 l/min
Schalldruckpegel (dbA):
90 dB(A)
Variantenartikel:
515.1902
Zubehör:
mit Schlauchadapter
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole ks tools, ausblaspistole, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.