Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLPVLCSP CEJN Ausblaspistole mit Spiralschlauch im Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CEJN Blaspistole (Rohr nicht tauschbar) mit Spiralschlauch
Exemplarische Darstellung: CEJN Blaspistole (Rohr nicht tauschbar) mit Spiralschlauch
Artikel-Nr.:
     955-BLPVLC SP
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     BLPVLC SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Werkstoffe: Körper: POM, Verlängerungsrohr: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR, Schlauch: Polyester-Polyurethan, Kupplungsstecker: Stahl gehärtet Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Vorteile: warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper, geringes Gewicht, Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel besonders fein dosierbar, besonders geräuscharmer, weicher Luftstrahl, sofort verwendbar
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
2,0 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10 x 6,5 MM
Anschluss (Kupplungsstecker):
NW 7,2 (Standard-Werkstattkupplung)
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, cejn ausblaspistole, ausblaspistole, ausblaspistole 10 bar, BLPVLCSP, Ausblasepistolen, Ausblasepistolen mit Dosierventil, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Blaspistolen mit Dosierventil, CEJN-Ausblasepistolen, Dosierbare Ausblasepistolen, Druckluft-Spiralschläuche, Kunststoff-Ausblasepistolen, Lärmschutzdüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,31*
€ 88,4289
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,84*
€ 85,4896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,29*
€ 82,4551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,48*
€ 79,1112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,47*
€ 67,1993
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.