| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-790925834 0010 Herst.-Nr.: BLPVLC 14 KB EAN/GTIN: 7391390118578 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- mit fest montiertem Rohr- Kunststoffkörper- besonders fein dosierbar- durch spezielle Ausbildung der Düse erzeugt die Pistole einen besonders geräuscharmen, weichen Strahl Technische Eigenschaften: Ausführung: ohne Lärmschutzdüse Geräuschpegel dB: 96 Luftstrom l/min: 500 max. Arbeitsdruck bar: 16 Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Lärmschutzdüse | Geräuschpegel dB: | 96 | Luftstrom l/min: | 500 | max. Arbeitsdruck bar: | 16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Druckluftleitung, Druckluftrohr, Pneumatik Kunststoffrohre, Pneumatik Rohr, Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, cejn ausblaspistole, ausblaspistole, ausblaspistole 16 bar, 790925834 0010, BLPVLC 14 KB, 925834 0010 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 11,31* | € 14,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,30* | € 15,53* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,81* | € 17,57* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 16,08* | € 21,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,07* | € 26,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|