Blaspistole, Kunststoff, mit Verlängerungsrohr 105 mm, Nippel NW 7,2 - 7,8, Betriebstemperatur -20 °C bis 45 °C, PN max. 10 barZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitfläche...
Blaspistole »blow line«, Alu, blau eloxiert, Geräuschdämpferdüse, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2Die klassische Alupistole mit der bewährten Geräuschdämpferdüse zum Au...
Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Alu-Druckguss vern., Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkst...
Blaspistole mit Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 innenStandardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstüc...
Blaspistole mit Dämpferdüse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstüc...
Blaspistole, Druckregulierung, POM, mit Druckregler, 90 mm Rohr, Temp. -20°C bis 60°C, PN max. 8 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8Druckregulierende Sicherheitsversion.Ergonomische Pistole mit sehr h...
Blaspistole mit Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstück...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon Plus«, Kunststoff, Betriebstemperatur -20 °C bis 60 °C, PN max. 10 bar, Nippel NW 7,2 Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleis...
Dosierbare Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Alu.-Druckguss vern., Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel NW 7,2Die Blasleistung wird stufenlos durch die Betätigung des Hebels regul...
Blaspistole mit Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstück...
Blaspistole mit Kurzdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel für Kupplungen NW 5Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrunge...
Blaspistole mit Sicherheitsdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 IGZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art...
Blaspistole, Kunststoff, mit Kurzdüse, Nippel NW 7,2 - 7,8, Betriebstemperatur -20 °C bis 45 °C, PN max. 10 barZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen all...