Blaspistole ohne Düse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8 Standardausführung ohne Düse! In Verbindung mit den nachfolgend auf...
Blaspistole, Kunststoff, Verlängerungsrohr 105 mm, lärmreduz. Düse, Nippel NW 7,2, Betriebstemp. -20 °C bis 45 °C, PN max. 10 bar Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflä...
Blaspistole, Kunststoff, Verlängerungsrohr 105 mm, Schutzkappe, Nippel NW 7,2 - 7,8, Betriebstemp. -20°C bis 45°C, PN max. 10 bar Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflä...
Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Alu-Druckguss vern., Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8 Standardausführung. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werk...
Blaspistole mit Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6 Standardausführung. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstü...
Dosierbare Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Alu-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13Die Blasleistung wird stufenlos durch die Betätigung des Hebels reg...
22.202, 114357, Sicherheitsdüsen für Blasepistole Lärmarme Runddüse Anschluss M 12 x 1,25 Werkstoff: Aluminium Länge 50 mm Diagramm Nr.4 Lärmarme Runddüse, M12x1,25, Sicherheitsdüse Standardausführ...
Blaspistole mit Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9 Standardausführung. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstü...
Dosierbare Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Alu-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9Die Blasleistung wird stufenlos durch die Betätigung des Hebels regu...
Lärmarme Flachdüse, M12x1,25, Sicherheitsdüse Standardausführung, Messing vernickelt, Länge 100,0 mm, Düsenbreite 21,5 mmMit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleic...
Lärmarme Flachdüse, M12x1,25, Sicherheitsdüse Standardausführung, Messing vernickelt, Länge 100,0 mm, Düsenbreite 21,0 mmMit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleic...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«, ohne Düse, Alu, Betriebstemp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8 Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende ...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel NW 7,2 Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Ho...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13 Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende...