| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-114372 Herst.-Nr.: 23 E EAN/GTIN: 4047322054317 |
| | |
|
| | |
| Blaspistole mit Kurzdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel für Kupplungen NW 5Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Arbeitsdruck min.: | 1 bar | Arbeitsdruck max.: | 6 bar | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 50 °C | Material: | Kunststoff | Anschlussart: | Stecknippel für Kupplungen NW 5 | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Ausblaspistolendüse, Düse Ausblaspistole, Feinstrahldüse Ausblaspistole, Schutzdüse Ausblaspistole, Sicherheitsdüse Ausblaspistole, blaspistole riegler 10 bar, düse ausblaspistole, abblashahn riegler, Blaspistole mit Kurzdüse, Ausblaspistolen, Druckluftpistolen, Kunststoffausblaspistolen, Luftpistolen |
| | |
| |