Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Druckregulierung, POM, 90 mm Rohr, Nippel NW 7,2-7,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114412
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     40 K
EAN/GTIN:
     4047322245715
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Druckregulierung, POM, mit Druckregler, 90 mm Rohr, Temp. -20°C bis 60°C, PN max. 8 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8Druckregulierende Sicherheitsversion.Ergonomische Pistole mit sehr hoher Blaskraft. Mehrere Aufhängepositionen durch den veränderten Bügel möglich. Robuste und dennoch leichte Bauart für lange Lebensdauer. Durch das ergonomische Design sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet! Der integrierte Rohrregler reduziert den Ausgangsdruck auf einen sicheren Wert, falls eine Blockade im Inneren des Rohrs oder falls ein Gegendruck (z. B. Aufsetzen der Pistole auf einer Fläche oder auf der Haut) auftreten sollte.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Luftrohr:
Messing vernickelt
Material:
POM
Anschlussgewinde:
Rc 1/4
Anschlussart:
Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, abblashahn riegler, ausblaspistole, ausblaspistole 8 bar, Druckluftblaspistolen, Ausblaspistolen, Kunststoffausblaspistolen, Luftpistolen, Blaspistolen-Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,56*
Zubehör
Riegler
378.05
ab € 3,85*
Zubehör
Riegler
378.01-14
ab € 4,77*
Zubehör
Riegler
378.01-25
ab € 5,59*
Zubehör
Riegler
378.01-35
ab € 7,02*
Zubehör
Riegler
378.01
ab € 15,21*
Zubehör
Riegler
378.03
ab € 5,65*
Zubehör
Riegler
378.07
ab € 1,49*
Zubehör
Riegler
378.02
ab € 3,72*
Zubehör
Riegler
378.06
ab € 5,99*
Zubehör
Riegler
378.04
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.