Blaspistole mit Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstück...
Blaspistole mit Kurzdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel für Kupplungen NW 5Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrunge...
ideal zum Säubern und Entfernen von Fremdkörpern ergonomischer Handgriff regulierbare Luftmenge mit Aufhängefunktion direkt an Luftkupplung anschließbar leicht bedienbar rutschsicherer Griff inklus...
Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zug...
Blaspistole BP • Handliche robuste Alu-Ausführung • 1/4"-Luftanschluss • Geeignet für viele Anwendungen in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus • Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zug...
Blaspistole mit Sicherheitsdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 IGZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art...
Blaspistole, Kunststoff, mit Kurzdüse, Nippel NW 7,2 - 7,8, Betriebstemperatur -20 °C bis 45 °C, PN max. 10 barZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen all...
Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, Standarddüse, oben anschließbar, PN max. 12 bar, G 1/4 IGZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörper...
Anwendung: Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen Einhandumschaltung Metallgehäuse Deflector-Spezialeinsatz schützt Beutel vor Beschädigung, z.B. durch Metallspäne,...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon pro«, Aluminium verchromt, PN max. 10 bar, G 1/4 innenStufenlos regelbare und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole in Vollmetallausführung mit ausg...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Multijet-Düse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 innenStufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«, ohne Düse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 innenStufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochle...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 innenStufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende ...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende ...
Werkstoff: Verbundwerkstoff, Eingangsgewinde mit Messingeinsatz. Düse: Verbundwerkstoff zur Oberflächenschonung. Anwendungen: Abblasen und Entfernen von Spänen und Staub Reinigen von Maschinen, Wer...