Blaspistole ohne Düse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, Tülle LW 9Standardausführung ohne Düse!In Verbindung mit einer Sicherheitsdüse erfü...
Blaspistole »blow line«, Aluminium, blau eloxiert, Geräuschdämpferdüse, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6Die klassische Alupistole mit der bewährten Geräuschdämpferdüse zum Ausblas...
Blaspistole »blow line«, Aluminium, blau eloxiert, Geräuschdämpferdüse, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9Die klassische Alupistole mit der bewährten Geräuschdämpferdüse zum Ausblas...
Blaspistole mit Druckregulierung, POM, mit Druckregler, 90 mm Rohr, Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C, PN max. 8 bar, Rc 1/4 i.Druckregulierende Sicherheitsversion.Ergonomische Pistole mit sehr ho...
inkl Stecknippel Medium: gefilterte Druckluft Empfohlener Arbeitsdruck: 2-8 bar Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C Anschlussgewinde Eingang: IG 1/4' Gewicht (ohne Düse und Stecknippel) ca 100 g
Blaspistole mit Druckregulierung, POM, mit Druckregler, 90 mm Rohr, Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C, PN max. 8 bar, Tülle LW 13Druckregulierende Sicherheitsversion.Ergonomische Pistole mit sehr ...
Blaspistole mit Sicherheitsdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel für Kupplungen NW 5Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, B...