Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole BP 200 (601581000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601581000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601581000
EAN/GTIN:
     4007430246257
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten
Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", Gummiummantelte Düsenspitze
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | Gummiummantelte Düsenspitze
Produktbeschreibung:
Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff | Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten | Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
Arbeitsdruck:
3 - 8 bar
Luftbedarf:
130 - 350 l/min
Gewicht:
0.14 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
13.000 cm
Breite (Verpackung):
2.500 cm
Höhe (Verpackung):
27.000 cm
Bruttogewicht:
0.205 kg
BAA059001:
601581000 ; statistische Warennummer: 84242000000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 13.000 cm; Breite (Verpackung): 2.500 cm; Höhe (Verpackung): 27.000 cm; Bruttogewicht: 0.205 kg; AAC985f001: 350 ; AAA002f001: 1200 ; AAA040f001: 800 ; AAA031f001: 1190 ; AAA003f001: 0.14
BAA271001:
4007430246257
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole metabo 8 bar, abblaspistole metabo, ausblaspistole, Blasgerät, Druckluft, Druckluft-Blaspistole
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.