Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«, Standarddüse, Tülle LW 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114431
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     29 C
EAN/GTIN:
     4047322070195
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung.Gegenüber herkömmlichen Standardpistolen hat die »Typhoon« eine ca. 3-fach höhere Blasleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand. Zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen sind Verlängerungsrohre lieferbar.In Verbindung mit Sicherheitsdüsen erfüllt diese Pistole eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnischen Anforderungen.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Material:
Aluminium
Anschlussgewinde:
G 1/4
Handhebel:
Aluminium Druckguss
Düse:
1/2" - 27 UNS
Anschlussart:
Tülle LW 13
Düsenart:
Standarddüse
Ursprungsland:
US
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
29.14
ab € 9,06*
Zubehör
Riegler
29.22
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.