Die 3M™ Wartungsfreie Halbmaske 4251+ ist ein einfacher und gebrauchsfertiger Atemschutz mit integrierten Filterelementen. Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der A...
Robust und komfortabel – die 3M™ Halbmaske 6502QL hat einen starken, stabilen Maskenkörper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdichtung. Die Version 6502QL mit dem „Quick Release“ Mechanismus ...
3M Halbmaske 6200, Gr. M, Bajonett-Klick-Anschluss, ohne Filter, EN 140 gemäß EN 140 wartungsarm und wirtschaftlich extrem leichte Maskenkörper für ermüdungsfreies Arbeiten kompakte Bauform der Hal...
Typ = Halbmaske Größe = Mittel Hypoallergen = Nein Serie = 6500 Farbe = Blau, Grau EN140:1998. Wiederverwendbare Halbmaske Serie 6500 von 3M™. Bei Verwendung mit einer zugelassenen Filterkartusche ...
Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Sie bieten leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem, schnelle und ein...
3M 6502-QL - Halbmaske • Schnelles und einfaches Absetzen bei kurzen Arbeitspausen durch "Quick Release"-Mechanismus • Robuster Maskenkörper und weiche, aber robuste und auch bei Hitze formstabile ...
3M - Premium Lackiermasken-Set Serie 7500 A2/P3 50733 (Größe M) Premium Lackiermasken-Set inkl. Zubehör in luftdichter und wiederverschließbarer Aufbewahrungsbox. Jetzt mit erhöhter Schutzstufe P3 ...
Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Sie bieten leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem, schnelle und ein...
3M Halbmaske 7502, Gr. M, Bajonett-Klick-Anschluss, ohne Filter, EN 140 gemäß EN 140 robust und höchst komfortabel zugleich perfekter Dichtsitz durch strukturierte Gesichtsabdichtung Sicherheit und...
3M Halbmaske Secure Click HF-802SD, Gr. M, mit Sprechmembran, ohne Filter, EN 140 Gemäß EN 140 Komfortable Zweifilter-Halbmaske, wiederverwendbar 3M™ Secure Click™ Filteranschluss für schnelle und ...
3M Arbeitsschutz-Starter-Set Größe Medium. Ausgewählte Arbeitsschutzprodukte und Informationsmaterial, um vom ersten Arbeitstag an den richtigen Schutz zu tragen. Das Set beinhaltet: 1x Halbmaske S...