Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 6500 Atemschutzmaske Mittel, Halbmaske, Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M 6500 Atemschutzmaske Mittel, Halbmaske, Blau, Grau
3M 6500 Atemschutzmaske Mittel, Halbmaske, Blau, Grau
3M 6500 Atemschutzmaske Mittel, Halbmaske, Blau, Grau
3M 6500 Atemschutzmaske Mittel, Halbmaske, Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-8154168
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 6502QL
EAN/GTIN:
     5059045560043
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Typ = Halbmaske
Größe = Mittel
Hypoallergen = Nein
Serie = 6500
Farbe = Blau, Grau

EN140:1998. Wiederverwendbare Halbmaske Serie 6500 von 3M™. Bei Verwendung mit einer zugelassenen Filterkartusche und Filtern bietet diese wiederverwendbare Atemschutz-Halbmaske, Teil der Produktserie 6500, Schutz gegen Partikel, Gase und Dämpfe. Das ist besonders wichtig, wenn Sie sich in einer Umgebung befinden, in der gefährliche Gase vorhanden sind, damit Ihre Sicherheit und Gesundheit sichergestellt sind. Die Kopplung der Dual Airline-Atemschutzmaske mit den richtigen Patronen/Filtern ist äußerst wichtig. 3M gehört zu den besten, wenn es darum geht, Ihre Sicherheit und Gesundheit sicherzustellen. Diese Atemschutzmaske ist wiederverwendbar, da die Kartuschen und Filter entsorgt bzw. ausgetauscht werden können, wenn ihre Kapazitätsgrenze erreicht ist. Form. Die Atemschutzmasken der Serie 6500 verfügen über leichte Doppelfilter, die speziell an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden können. Die Befestigung der Atemschutzmaske ist dank des herunterklappbaren Schnellverriegelungsmechanismus für einfaches Auf- und Absetzen einfach, wenn die Träger verschmutzte Bereiche betreten und verlassen. Durch das leichte Design ist diese wiederverwendbare Atemschutzmaske bei Profis äußerst beliebt. Das Cool Flow™ Ventil verringert die Wärmebildung, indem sich bildende heiße Luft und Feuchtigkeit nach unten entweichen können. Schutz. Die Atemschutzmaske ist bequem in anspruchsvollen und schmutzigen Umgebungen. Sobald die Gurte eingestellt sind, ist das Gesichtsstück vollständig am Gesicht des Benutzers befestigt, sodass keine schädlichen Gase oder Partikel eingeatmet werden. Die Serie 6500 bietet Vielseitigkeit für verschiedene Umgebungen und Anwendungen mit den zugelassenen Kartuschen und Filtern. Diese Atemschutzmasken und die Patronen/Filter können in Kombination gegen eine Vielzahl von Gefahren eingesetzt werden. Sie können jedoch mit Kartuschen der Serie 6000 (außer 6098 oder 6099) und Filtern der Serien 2000 und 5000 verwendet werden. Sie werden ganz leicht mit einer Vierteldrehung an der Gesichtsseite befestigt. Eigenschaften und Vorteile. Wiederverwendbare Atemschutzmaske mit Schnellverriegelungsmechanismus für einfaches Ein- und Ausschalten, wenn sich die Träger in kontaminierte Bereiche und aus kontaminierten Bereichen bewegen Sie müssen Ihren Sicherheitshelm oder Gesichtsschutz beim Absenken oder Anheben Ihrer Atemschutzmaske nicht entfernen Die widerstandsfähige Silikon-Gesichtsdichtung sorgt für Komfort, Langlebigkeit und Stabilität mit einer weichen, aber festen Dichtung Die Abdeckung des Ausatemventils hilft beim direkten Abatmen und Feuchtigkeit nach unten, um das Beschlagen von Brillen und Schleifen und Schweißschilden zu reduzieren Die flache Halbfacekularbauweise bietet ein größeres Sichtfeld und bessere Kompatibilität mit Schweiß- und Schleifschilden Das 3M-Cool Flow-TM-Ventil sorgt für ein einfacheres Atmen und reduziert die Wärme- und Feuchtigkeitsbildung Verstellbare Kopfkabelgarnitur für verbesserte Passform und Komfort Bajonettanschlusssystem für eine Vielzahl von Filtern zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln. Anwendungen. Landwirtschaft Hoch- und Tiefbau Lackieren Industrielle Wartung für den Einsatz in der Fertigung. Häufig gestellte Fragen. Was ist der Unterschied zwischen einer Atemschutzmaske und einem normalen Gesichtsschutz?. Atemschutzmasken ermöglichen eine höhere Filterwirkung und passen besser als Standard-Gesichtsmasken. Alle Atemschutzmasken müssen von CE/NIOSH mit einem zugewiesenen Genehmigungscode für jede Atemschutzmaske genehmigt werden – sollten Sie sich nicht sicher sein, ob es sich um eine Atemschutzmaske oder eine Standard-Gesichtsmaske handelt. Was ist eine Atemschutzmaske mit NIOSH-Zulassung?. Das NIOSH regelt die Herstellung und Prüfung von Atemschutzmasken, zusammen mit Kartuschen, Filtern und Luftsystemen. Wie lange halten Partikelfilter?. Wenn sich die Partikelfilter nach und nach zusetzen, werden sie sogar noch besser. Allerdings wird der Filter auch härter, was das Atmen erschwert. Der Benutzer stellt schließlich fest, dass das Atmen zu anstrengend wird, und muss anschließend den Filter wechseln.
Weitere Informationen:
Typ:
Halbmaske
Größe:
Mittel
Hypoallergen:
Nein
Serie:
6500
Farbe:
Blau, Grau
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske 3m, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske 6223 m, 8154168, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Atemschutzmasken, 3M, 3M6502QL, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Respirator Masks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
501
ab € 1,48*
Zubehör
3M
6051
ab € 4,24*
Zubehör
3M
10.5
ab € 13,32*
Zubehör
3M
2125
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.