Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Halbmaske 7502, Gr. M, Bajonett-Klick-Anschluss, ohne Filter, EN 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-149-225
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M Halbmaske 7502, Gr. M, Bajonett-Klick-Anschluss, ohne Filter, EN 140
  • gemäß EN 140
  • robust und höchst komfortabel zugleich
  • perfekter Dichtsitz durch strukturierte Gesichtsabdichtung
  • Sicherheit und Komfort durch elastische, einstellbare Bebänderung
  • Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung
  • mit Bajonett-Klick-Anschluss für schnellen Filterwechsel
Technische Daten:
  • Version: Halbmaske - Mehrweg
  • Ausstattung: Halbmaske ohne Filter
  • Marke: 3M
  • Größe: M
  • Gewicht [kg]: 0,136
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,136 kg
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske 3m, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske 6223 m, Atemschutzmasken, Halbmasken, 3M Atemschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116492
ab € 54,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.