Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Mehrweg-Halbmaske, Quick Latch, Medium 6502QL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Additional Picture
Additional Picture
Additional Picture
Additional Picture
Additional Picture
Main Picture
Additional Picture
Additional Picture
Additional Picture
Additional Picture
Additional Picture
Additional Picture
Additional Picture
Additional Picture
Artikel-Nr.:
     C1066-7100018994
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100018994
EAN/GTIN:
     00051141563480
Document
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Die 3M™ Mehrweg-Halbmaske 6500QL ist eine erstklassige Wahl zum Schutz Ihrer Mitarbeiter vor bestimmten luftgetragenen Schadstoffen, wenn sie mit zugelassenen 3M Filtern verwendet wird. Die 3M™ Mehrweg-Halbmaske 6500QL. ist eine Atemschutzmaske, die Ihnen selbst in rauen, schmutzigen Umgebungen ein angenehmes Arbeiten ermöglicht. Unsere Halbmasken der Serie 6500QL sind langlebig und widerstandsfähig. Sie zeichnen sich durch eine stabile Konstruktion und eine robuste Gesichtsabdichtung aus Silikon aus, die trotz ihrer Festigkeit ein angenehmes Tragegefühl bietet. Mit dem Quick Latch Drop-Down-Mechanismus lässt sich die Maske beim Verlassen oder Betreten von Gefahrenbereichen problemlos mit einer Hand an- oder ablegen. Dadurch müssen Sie Ihren Schutzhelm oder Ihr Visier nicht mehr abnehmen, um Ihre Atemschutzmaske an- oder abzulegen. Das schlanke Design der Halbmaske ermöglicht ein breiteres Sichtfeld und eine bessere Kompatibilität mit Schweißer- und Schleifervisieren. Die einstellbare Kopfbebänderung bietet einen verbesserten Tragekomfort und lässt sich gut mit Schutzhelmen und Gehörschutz kombinieren. Am Bajonettanschluss lassen sich viele verschiedene Filtertypen zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln anbringen. Das 3M™ Cool Flow™ Ventil ermöglicht ein müheloseres Atmen, indem es einem Wärmestau entgegenwirkt. Der Ausatemventildeckel leitet ausgeatmete Luft und Feuchtigkeit nach unten ab, sodass das Beschlagen Ihres Augenschutzes oder Ihres Schleifer- oder Schweißervisiers reduziert wird. Sie bietet Ihnen besonders viel Anwendungskomfort und Flexibilität, da sie auch zusammen mit 3M™ Druckluftsystemen verwendet werden kann und mit allen 3M™ Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000 kompatibel ist (außer mit den 3M™ Filtern 6098 und 6099). Zur Serie 6500 ist ein spezielles Sortiment an Ersatzteilen und Zubehör erhältlich, mit dem Sie den Tragekomfort und die Schutzstufe aufrechterhalten können, wenn Teile abgenutzt oder beschädigt sind.
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske 3m, atemschutz halbmaske, Atemschutzmasken
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
7000104177
€ 28,09*
Ähnlich
3M
7100018995
€ 30,03*
Ähnlich
3M
7100020699
€ 30,57*
Ähnlich
3M
7100171980
€ 37,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.