Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Halbmaske Secure Click HF-802SD, Gr. M, Sprechmembran, ohne Filter, EN 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-816
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     600171198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M Halbmaske Secure Click HF-802SD, Gr. M, mit Sprechmembran, ohne Filter, EN 140
  • Gemäß EN 140
  • Komfortable Zweifilter-Halbmaske, wiederverwendbar
  • 3M™ Secure Click™ Filteranschluss für schnelle und einfache Filtermontage
  • Gesichtsabdichtung aus weichem Silikon mit flexiblem Nasenprofil
  • Dichtsitz-Probe per Knopfdruck
  • Innovatives 4-fach-Luftstrom-Filtersystem für leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen. Zwei Dual-Luftstrom-Filter bilden zusammen vier Luftstromwege
  • Ausatemventil hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten
  • Verstellbare Kopfbebänderung
  • Sprechmembran für leichtere Kommunikation während der Arbeit
Technische Daten:
  • Version: Halbmaske - Mehrweg
  • Ausstattung: Halbmaske ohne Filter
  • Marke: 3M
  • Größe: M
  • Gewicht [kg]: 0,437
Weitere Informationen:
Breite Außen:
228 mm
Tiefe Außen:
174 mm
Höhe Außen:
727 mm
Gewicht:
0,437 kg
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske 3m, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske 6223 m, Atemschutzmasken, Halbmasken, 3M Atemschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
HF-801SD
ab € 31,13*
Ähnlich
3M
600171199
ab € 46,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.