Das 3M Gase- & Dämpfe-Maskenset A2P3 besteht aus der 3M Halbmaske 752 plus einem Filterset zum Auswechseln. Robust und zugleich höchst komfortabel zeigt sich die Halbmaske. Sie ist aus hautfreundli...
Moldex Halbmaske 7005, Gr. M, aus Silikon, EasyLock Bajonett-Anschluss, ohne Filter, EN 140 gemäß EN 140 sehr leichte Doppelfilter-Halbmaske, wiederverwendbar weicher Maskenkörper für hohen Trageko...
Filtertyp = Partikel Zur Verwendung mit = P420, P430 EN143:2000 / EN14387:2004. RS Pro ABEK1P3R-Kombinationsgasfilter. RS Pro-Kombinations-Gas und Staubpartikelfilter verfügt über die Filterklasse ...
Moldex Halbmaske 7002, Gr. M, aus TPE, EasyLock Bajonett-Anschluss, ohne Filter, EN 140 gemäß EN 140 sehr leichte Doppelfilter-Halbmaske, wiederverwendbar weicher Maskenkörper für hohen Tragekomfor...
MSA Halbmaske Advantage 410, Gr. L, aus Silikon / Kunststoff, ohne Filter, EN 140 gemäß EN 140 benutzerfreundliche Einfilter-Halbmaske, wiederverwendbar Rundgewindeanschluss Rd40 gemäß EN 148-1 erg...
EKASTU Aufbewahrungstasche für Halbmasken, mit Tragegurt und Gürtelschlaufe EKASTU Aufbewahrungstasche für Halbmasken, schützt vor Verschmutzungen, wasserabweisend, staubdicht, zur hygienischen Auf...
Atemschutz-Steckfilter für Halbmasken 620 N und 620 S Entsprechend EN 143 / EN 14387, CE zertifiziert. Die Steckfilter werden über eine Filteraufnahme mit der Maske verbunden. Die Filteraufnahme ve...
3M™ Anschlussdichtungen HF-300-03, 40 mm, 16 pro PackungErsatz-Filteranschlussdichtung für die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie HF-300. Die Dichtung kann vom Verwender oder von einem Servi...
Atemfilter für Halbmaske Polimask 230 Gasfilter -Schutz gegen schädigende Gase und Dämpfe, jedoch nicht gegen Partikeln Partikelfilter -Schutz gegen schädigende Partikeln, jedoch nicht gegen Gase K...
3M™ Anschlussdichtungen HF-350-35, 50 mm, 8 pro PackungErsatz-Filteranschlussdichtung für die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie HF-350. Die Dichtung kann vom Verwender oder von einem Servic...