| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9005580 Herst.-Nr.: 920000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Atemschutz-Steckfilter für Halbmasken 620 N und 620 S Entsprechend EN 143 / EN 14387, CE zertifiziert. Die Steckfilter werden über eine Filteraufnahme mit der Maske verbunden. Die Filteraufnahme verfügt über den Rundgewindeanschluss nach EN 148-1. Die Partikelfilter bestehen aus einem leichten PE-Gehäuse mit eingearbeitetem Glasfaserfilter. Die besondere Faltung bietet eine große Filterfläche auf engem Raum. Der Vorfilter fängt grobe Farbnebel und Stäube auf, verhindert eine zu schnelle Verschmutzung des Atemfilters und verlängert dadurch dessen Standzeit. Er ist sehr einfach zu wechseln, da er in die Vorkammer der Filteraufnahme eingelegt wird. Er ist schwer entflammbar. Filteraufnahme für Steckfilter bitte separat bestellen.
Typ 19 A Filtertyp A1 Filteranschluss Steckanschluss Filterart Gasfilter Material Aluminium Norm EN 143 / EN 14387 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzfilter A, Atemschutzfilter Organische Gase, halbmaske barikos, atemschutz halbmaske, atemschutzfilter a1, Filter,Halbmasken, Maske,Filter, Masken,Filter, Gas,Filter, Halb,Masken, Atemschutz, Alumonium |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | 5 | | pro Stück | € 14,90* | ab € 4,33* | € 8,07* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,19* | ab € 24,60* | € 33,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|