Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Halbmaske 7005, Gr. M, aus Silikon, EasyLock Bajonett-Anschluss, EN 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-259-999
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Moldex Halbmaske 7005, Gr. M, aus Silikon, EasyLock Bajonett-Anschluss, ohne Filter, EN 140
  • gemäß EN 140
  • sehr leichte Doppelfilter-Halbmaske, wiederverwendbar
  • weicher Maskenkörper für hohen Tragekomfort
  • EasyLock®Filterystem zur einfachen Filtermontage ohne zusätzliche Adapter
  • Ein- und Ausatemventil für geringen Atemwiderstand
  • Bebänderung wahlweise fixierbar oder ablösbar zum Umhängen der Maske in Tragepausen
  • einfache Reinigung und Wartung
  • Maskenkörper aus Silikon
Technische Daten:
  • Version: Halbmaske - Mehrweg
  • Ausstattung: Halbmaske ohne Filter
  • Marke: Moldex
  • Größe: M
  • Gewicht [kg]: 0,126
Weitere Informationen:
Breite Außen:
160 mm
Tiefe Außen:
105 mm
Höhe Außen:
155 mm
Gewicht:
0,126 kg
Weitere Suchbegriffe: moldex halbmaske m, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske moldex, Atemschutzmasken, Halbmasken, Moldex Atemschutz, Maske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moldex/Metric
9600
ab € 5,87*
Zubehör
Moldex/Metric
9730
ab € 14,48*
Zubehör
Moldex/Metric
9400
ab € 4,67*
Zubehör
Moldex/Metric
9500
ab € 5,35*
Zubehör
Moldex/Metric
9430
ab € 7,91*
Zubehör
Moldex/Metric
9230
ab € 7,13*
Zubehör
Moldex/Metric
9010
ab € 0,90*
Zubehör
Moldex/Metric
9020
ab € 1,63*
Zubehör
Moldex/Metric
9030
ab € 2,84*
Zubehör
k.A.
116492
ab € 54,52*
Zubehör
Moldex/Metric
ab € 56,72*
Zubehör
Moldex/Metric
ab € 55,69*
Zubehör
Moldex/Metric
980001
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.