Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSA Halbmaske Advantage 410, Gr. L, aus Silikon/Kunststoff, ohne Filter, EN 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-259-966
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
MSA Halbmaske Advantage 410, Gr. L, aus Silikon / Kunststoff, ohne Filter, EN 140
  • gemäß EN 140
  • benutzerfreundliche Einfilter-Halbmaske, wiederverwendbar
  • Rundgewindeanschluss Rd40 gemäß EN 148-1
  • ergonomisches Design, sicherer Sitz, schnelles Aufsetzen
  • innovatives Bänderungssystem mit einteiligem Kopfband für einfachen Gebrauch
  • einteilige Innenmaske aus weichem Silikon und Kunststoff: angenehm zu tragen, extrem robust
Technische Daten:
  • Version: Halbmaske - Mehrweg
  • Ausstattung: Halbmaske ohne Filter
  • Marke: MSA
  • Größe: L
  • Gewicht [kg]: 0,297
Weitere Informationen:
Breite Außen:
135 mm
Tiefe Außen:
165 mm
Höhe Außen:
95 mm
Gewicht:
0,297 kg
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske rd40, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske 6300l, Atemschutzmasken, Halbmasken, MSA Atemschutz, Maske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MSA
10094376
ab € 9,77*
Zubehör
MSA
10108408
ab € 15,09*
Zubehör
MSA
10115187
ab € 12,24*
Zubehör
MSA
10098112
ab € 19,59*
Zubehör
MSA
10115189
ab € 17,13*
Zubehör
MSA
10097993
ab € 19,19*
Zubehör
k.A.
116492
ab € 54,73*
Zubehör
MSA
ab € 19,15*
Zubehör
MSA
ab € 16,64*
Zubehör
MSA
ab € 21,20*
Zubehör
MSA
ab € 22,44*
Zubehör
MSA
ab € 25,45*
Zubehör
MSA
ab € 23,68*
Zubehör
MSA
ab € 25,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.