| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9185800 Herst.-Nr.: 9185800 EAN/GTIN: 5056112275237 |
| |
|
| | |
| Filtertyp = Partikel Zur Verwendung mit = P420, P430
EN143:2000 / EN14387:2004. RS Pro ABEK1P3R-Kombinationsgasfilter. RS Pro-Kombinations-Gas und Staubpartikelfilter verfügt über die Filterklasse ABEK1P3R sowie einen Gas-Bajonettanschluss. Die Gasfilter bieten Schutz vor organischen Gasen und Dampf mit einem Siedepunkt von +65 °C. Diese Filter können leicht in geeignete Atemschutzmasken eingesetzt werden, um die Filtration und den Schutz vor schädlichen Partikeln und Gasen innerhalb ihrer Schutzklasse zu gewährleisten. Die Filter eignen sich für den Einsatz mit: ; 918-5781 918-5781 ist eine Vollmasken-Atemschutzmaske ; 918-5790 918-5790 ist eine Halbmasken-Atemschutzmaske. Eigenschaften und Vorteile Nicht geeignet für Kohlendioxid- / Kohlenmonoxidschutz Filterklasse ABEK1P3R Bajonettanschluss Schützt vor organischen Gasen, Dämpfen, Staubpartikeln Robuster Schutz Synthetikgewebe Geeignet für Atemschutzmasken P420, P430, P500, P510. Anwendungen Diese Ersatz-Partikelfilter sind für den Einsatz mit Vollmasken- und Halbmasken-Atemschutzmasken vorgesehen. Sie lassen sich leicht einrasten und gewährleisten die Funktionalität der Atemschutzmaske durch Filterung möglicher schädlicher Partikel. Es ist wichtig, dass Sie den richtigen Filtertyp für die Umgebung auswählen, in der Sie arbeiten, um Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu erfüllen und sicherzustellen, dass Sie ausreichend geschützt sind. Eine Vollgesichtsmaske hat Vorteile gegenüber herkömmlichen Staubmasken, da sie sicher über das gesamte Gesicht passt und nicht nur die Augen vor möglichen Reizungen schützt, sondern auch einen vollständigen Atemschutz gegen das Eindringen von Partikeln gewährleistet. Halbmasken-Atemschutzmasken eignen sich für weniger anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Komfort Vorrang vor Vollschutz haben könnte. Sie sind unverzichtbare PSA für Umgebungen, in denen schädliche Partikel vorhanden sind, die zu Krankheiten oder Schäden an der Lunge führen können. Atemschutzmasken mit Vollgesicht und Halbmaske werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Chemikalien- und Laboranwendungen Zimmerei- und Mauerwerk Gemälde und Hausmeisterarbeiten. Warum RS PRO? RS PRO hat sich das Ziel gesetzt, Ihre erste Anlaufstelle für Qualität, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Bei RS PRO wird Ihnen eine große Auswahl an allen möglichen Produkten geboten, die Sie benötigen könnten und die von unseren internen Experten gründlich getestet wurden. Unser Angebot an Sicherheitsausrüstung und persönlicher Schutzausrüstung ist umfangreich, und wir sind zuversichtlich, dass wir Sie bei allen Fragen unterstützen können. Egal, ob Sie ein unabhängiger Handwerker sind, der auf der Suche nach Sicherheitskleidung für sich selbst ist oder ob Sie Arbeitskleidung für Ihr gesamtes Personal benötigen, RS PRO begleitet Sie bei jedem Schritt. Weitere Informationen: | | Filtertyp: | Partikel | Zur Verwendung mit: | P420, P430 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske bajonettverschluss, atemschutz halbmaske, 9185800, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Wiederverwendbare Atemschutzmasken-Filter, RS PRO, P971BRR, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Reusable Respirator Filters |
| | |
| |