Highshield ist die komplett abgeschirmte, Anti-ESD Verpackung für höchste ESD Sicherheit. Abschirmbeutel Typ "Metal-In".- leitfähige Aluminium-Abschirmschicht zwischen zwei polymeren Kunststoffschi...
TAP Luftpolsterbeutel, 320 x 480 mm, antistatisch,mit Klappe rosa, 80 my, unbedruckt, aus Polyethylen, Klappenbeutel mit Adhäsionsklebeverschluss, 50 mm Klappe, Noppen außen, Noppendurchmesser: 10 ...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 102 mm x 203 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm Ableitzeit: < 2 Sekunden Art der antistatischen Behandlung: ant...
Dieser transparente und mehrfachverwendbare Abschirmbeutel ist mit einem robusten Druckverschluss versehen. ESD-gefährdete Bauelemente oder Platinen werden innerhalb und außerhalb des ESD-Schutzber...
Luftpolsterbeutel ESD, ableitfähig, antistatisch, selbstklebend, LxB 400 x 300 mm, VE 150 Stk. Recycelbar und antistatisch. Produkte schnell und einfach verpackt. Hält Feuchtigkeit und Wärme ab. St...
Produktbeschreibung Der SafeGuard ESD-Beutel bietet optimalen Schutz für elektronische Bauteile. Hergestellt aus ableitfähigem Polyester außen und Polyethylen innen, gewährleistet er eine sichere A...
ESD-Druckverschlussbeutel, 150 x 225 mm, Stärke 100µ, antistatisch für die geschützte Lagerung und den sicheren Versand elektronischer Bauteile hergestellt aus aminfreiem LDPE, gemäß Norm: IEC 6134...