Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-BP-0608 Antistatische Folie/Beutel Pink, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BJZ C-BP-0608 Antistatische Folie/Beutel Pink, Transparent
BJZ C-BP-0608 Antistatische Folie/Beutel Pink, Transparent
Artikel-Nr.:
     615-Q60258
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-BP-0608
EAN/GTIN:
     4057989607313
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel 15x20 cm
Preisgünstigste Verpackung für nicht ESD-empfindliche Bauteile, die zusammen mit ESDS* verarbeitet oder verpackt werden,
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
200 mm
Merkmale
Produkttyp
Antistatischer Beutel
Produktfarbe
Pink, Transparent
Anzahl
100
Material
Polyester
Widerstandsreichweite
0 - 10 Ohm
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, antistatikbeutel bjz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0918*
€ 0,1716*
1 Tag
85
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,215*
6 Tage
85
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,61*
€ 40,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1573*
€ 0,1872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1347*
€ 0,1603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,1395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-BP-1216
ab € 0,26*
Zubehör
BJZ
C-BP-0406
ab € 0,0814*
Zubehör
BJZ
C-BP-1012
ab € 0,21*
Zubehör
BJZ
C-BP-0610
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.