Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 254 mm x 355 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Produktbeschreibung Die rosa ESD Beutel von SafeGuard sind die ideale Lösung für die fachgerechte Verpackung von Produkten innerhalb einer ESD Schutzzone. Mit einer Größe von 127 x 203 mm bieten si...
ESD-Flachbeutel, 250 x 300 mm, Stärke 100µ, antistatisch für die geschützte Lagerung und den sicheren Versand elektronischer Bauteile hergestellt aus aminfreiem LDPE, gemäß Norm: IEC 61340-5-1/TR2 ...
Highshield ist die komplett abgeschirmte, Anti-ESD Verpackung für höchste ESD Sicherheit. Abschirmbeutel Typ "Metal-In".- Abschirmbeutel Typ Metal-In - Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladun...
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Innenmetallisierte Abschirmbeutel verschweißbar Typ Charleswater Metal In. Mit ESD-Warnsymbol, hohe Abschirmung gegen Feldinduktion, geringste triboelektrisch...
Produktbeschreibung Die rosa ESD Beutel von SafeGuard sind die ideale Lösung für die fachgerechte Verpackung von Produkten innerhalb einer ESD Schutzzone. Mit einer Größe von 305 x 406 mm bieten si...
Breite - metrisch: 152.4 mm Folienstärke: - Produktpalette: - Länge - metrisch: 254 mm Länge - imperial: 10 Zoll Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen) Beutelfarbe: Pink SVHC: No SVHC...
ESD-Flachbeutel, 300 x 400 mm, Stärke 100µ, antistatisch für die geschützte Lagerung und den sicheren Versand elektronischer Bauteile hergestellt aus aminfreiem LDPE, gemäß Norm: IEC 61340-5-1/TR2 ...