Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Druckverschlussbeutel, 150 x 225 mm, Stärke 100µ, antistatisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299600
EAN/GTIN:
     4056705620728
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
ESD-Druckverschlussbeutel, 150 x 225 mm, Stärke 100µ, antistatisch
  • für die geschützte Lagerung und den sicheren Versand elektronischer Bauteile
  • hergestellt aus aminfreiem LDPE, gemäß Norm: IEC 61340-5-1/TR2
  • Materialstärke 100 µ
  • wiederverwertbar
  • Oberflächenwiderstand: 10 hoch 10 bis 10 hoch 11 Ohm, Ableitzeit: < 2 Sekunden
  • mit praktischem Druckverschluss
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 225
  • Breite außen [mm]: 150
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Werkstoff: PE
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
  • Inhaltsmenge: 100
  • Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
225 mm
Breite Außen:
150 mm
Werkstoff:
PE
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3623* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,92*
€ 57,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,76*
€ 56,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,27*
€ 53,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,73*
€ 52,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,88*
€ 49,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,23*
€ 43,11
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299599
ab € 39,37*
Zubehör
k.A.
299596
ab € 36,16*
Zubehör
k.A.
299597
ab € 37,93*
Zubehör
k.A.
299598
ab € 50,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.