Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatischer Luftpolsterbeutel, 100 x 135mm, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117382
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00019
EAN/GTIN:
     653415247340
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
Antistatischer Luftpolsterbeutel, Typ=RND 600-00019, Breite=100 mm, Dichte=920 kg/m³, Innenlänge=135 mm, Länge=-999, Menge=10, Farbe=Pink, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 10 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
34 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
28,6 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.