Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatischer Beutel, feuchtigkeitsdicht, Heißsiegel, 152.4mm B x 660.4mm L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424334
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0180134
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel multicomp
Breite - metrisch: 152.4 mm
  • Folienstärke: 91.44 µm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 660.4 mm
  • Länge - imperial: 26 Zoll
  • Beuteltyp: Feuchtigkeitsdichter Beutel
  • Beutelfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 6 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP, MC0180134, 2424334, 242-4334
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,92*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5292* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 83,13*
    € 98,92
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 81,62*
    € 97,13
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 69,89*
    € 83,17
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 61,25*
    € 72,89
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 52,92*
    € 62,97
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC3090069
    ab € 22,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.