Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm Ableitzeit: < 2 Sekunden Art der antistatischen Behandlung: ant...
Rosa-antistatische Folien sind LDPE Folien mit antistatischen Zusätzen, diese verringern Aufladung und somit auch Entladung. Antistatische Folien sind als Staubschutz, als Verpackung für unempfindl...
ESD-Druckverschlussbeutel, 150 x 225 mm, Stärke 100µ, antistatisch für die geschützte Lagerung und den sicheren Versand elektronischer Bauteile hergestellt aus aminfreiem LDPE, gemäß Norm: IEC 6134...
ESD-Luftpolsterbeutel, mit Selbstklebung, LxB 400 x 300 mm, VE 150 Stk. Recycelbar und antistatisch. Produkte schnell und einfach verpackt. Hält Feuchtigkeit und Wärme ab. Staubschutz. Reißfester u...
TAP Luftpolsterbeutel, 240 x 320 mm, antistatisch, rosa 80 my, unbedruckt, aus Polyäthylen, Noppen außen, Noppendurchmesser: 10 mm, 2-lagig beinhaltet: 100 Beutel (5102080AS 240x320) Die Abbildung ...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 152 mm x 203 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Der antistatische Beutel mit Druckverschluss ist perfekt geeignet für den Transport und die Lagerung elektronischer Bauteile. Sie sind permanent antistatisch behandelt, so ist der Inhalt vor elektr...
Minigrip-AST-Druckverschlussbeutel mit Seitennaht Format:70x100 mm, 80µ Ideale Verpackungslösung zum Verpacken, Versenden und Lagerung von elektronischen Komponenten.Die verschließbaren Beutel eign...
Produktbeschreibung Der abschirmende ESD Beutel von SafeGuard ist mit einer Außenlayer aus ableitfähigem Polyester und einer Innenlayer aus ableitfähigem Polyethylen gefertigt. Zudem beträgt die Ma...