Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components ESD-Beutel (L x B) 127mm x 76mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S wiederverschließ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S470471
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel wiederverschliessbar
Dieser transparente und mehrfachverwendbare Abschirmbeutel ist mit einem robusten Druckverschluss versehen. ESD-gefährdete Bauelemente oder Platinen werden innerhalb und außerhalb des ESD-Schutzbereichs (EPA) zuverlässig vor gefährlichen statischen Entladungen geschützt.
Features:
Elektrostatisch abschirmend (Kennbuchstabe "S")
Wiederverschließbar
Weitere Informationen:
Länge:
127 mm
Farbe:
grau
Breite:
76 mm
ESD-Kennbuchstabe:
S
Ausführung:
abschirmend
Oberfl.-Widerstand (außen):
10<sup>9 </sup>- 10<sup>11</sup> Ω
Herstellerfarbe:
Silber-Blau
Besonderheiten:
wiederverschließbar
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, tru components esd-beutel, shielding-bag, druckverschluss-beutel, static shielding bag, esd
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,154*
2 Tage
16475
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1818*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,90*
€ 11,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.