Diese abschirmenden Antistatikbeutel haben einen Zip-Verschluss und ist somit wiederverwendbar. Es kommt das Prinzip des faradayschen Käfigs zum Einsatz, wodurch eine Verwendung inner- und außerhal...
ESD-Flachbeutel, 150 x 225 mm, Stärke 100µ, antistatisch für die geschützte Lagerung und den sicheren Versand elektronischer Bauteile hergestellt aus aminfreiem LDPE, gemäß Norm: IEC 61340-5-1/TR2 ...
Wiederverschließbare Verpackungsbeutel mit Zipper-Verschluss. Merkmale: Abschirmbeutel Typ Metal-In Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder Außenlayer: ableitfähiges Polyester Inn...
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Innenmetallisierte Abschirmbeutel wiederverschließbar Typ Charleswater Metal In. Mit ESD-Warnsymbol, hohe Abschirmung gegen Feldinduktion, geringste triboelek...
Antistatischer Luftpolsterbeutel Geeignet für feuchtigkeitsempfindliche Produkte wie elektronische Geräte, optische Instrumente oder Metalle Aus LDPE in rosa Stärke 100 µm Länge x Breite innen 150 ...
ESD-Druckverschlussbeutel, 200 x 250 mm, Stärke 100µ, antistatisch für die geschützte Lagerung und den sicheren Versand elektronischer Bauteile hergestellt aus aminfreiem LDPE, gemäß Norm: IEC 6134...
Wiederverschließbare Verpackungsbeutel mit Zipper-Verschluss. Merkmale: Abschirmbeutel Typ Metal-In Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder Außenlayer: ableitfähiges Polyester Inn...
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Innenmetallisierte Abschirmbeutel verschweißbar Typ Charleswater Metal In. Mit ESD-Warnsymbol, hohe Abschirmung gegen Feldinduktion, geringste triboelektrisch...
Folienstärke: 71.12 µm Beutelfarbe: Transparent SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Länge - metrisch: 177.8 mm Produktpalette: 1000 Series Länge - imperial: 7 Zoll Breite - metrisch: 127 mm Breite - imperi...
Antistatischer Luftpolsterbeutel Geeignet für feuchtigkeitsempfindliche Produkte wie elektronische Geräte, optische Instrumente oder Metalle Aus LDPE in rosa Stärke 100 µm Länge x Breite innen 250 ...
Breite - metrisch: 254 mm Folienstärke: - Produktpalette: - Länge - metrisch: 304.8 mm Länge - imperial: 12 Zoll Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen) Beutelfarbe: Pink SVHC: No SVHC...