Erweiterbare Arbeitsplatzmatten, schwarz, LxB: 800 x 700 mm, Mittelstk. | TM0462 Erweiterbare Arbeitsplatzmatten trockene Bereiche mit hoher Beanspruchung Mittelstück LxB: 800 x 700 mm 12,5 mm hoch...
Anti-Ermüdungsmatte aus Vinyl, gerillt, lfm x 910 mm Mit diesen Anti-Ermüdungsmatten aus Vinyl sorgen Sie für angenehme Arbeitsbedingungen in trockenen Arbeitsbereichen. Die Anti-Ermüdungsmatte ist...
AFS-TEX 5000 S2S Set: Anti-Ermüdungsmatte plus Bodenschutzmatte Das Set AFS-TEX 5000s2s bietet eine effiziente ergonomische Lösung für die Nutzer von höhenverstellbaren Sitz-/Steharbeitsplätzen, di...
Anti-Ermüdungsmatte Cushion Trax®, pro lfd. m, PVC, schwarz / gelb, Breite 910 mm. Für intensive Beanspruchung an trockenen Industriearbeitsplätzen. Brandschutzklasse Bfl-S1 nach EN 13501-1. Rutsch...
Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ Komfort beim Stehen + rutschhemmende Oberfläche Die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ erfüllt zweierlei Anforderungen: Mit ihrer elastischen Strukt...
Anti-Ermüdungsmatte BS 12 K, PVC, grau, Breite 122 cm, Länge max. 18,3 m sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion für trockene Arbeitsbereiche, z...
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte SkywalkerHD™ ESD Nitrile, BxT 910 x 910 mm, schwarz Die Anti-Ermüdungsmatte SkywalkerHD™ ermöglicht die einfache Anpassung an einen Arbeitsplatz durch Zuschnitt. Dank ein...
AFS-TEX 5000x Anti-Ermüdungsmatte Diese Premium-Matte kombiniert viele ergonomische Eigenschaften, um den Nutzer aktiv zu mehr Bewegung herauszufordern. Sie wurde speziell für die Nutzung zusammen ...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz, 3000 x 900 mm. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet und in der Klasse Cf...
Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ Komfort beim Stehen + rutschhemmende Oberfläche Die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ erfüllt zweierlei Anforderungen: Mit ihrer elastischen Strukt...