Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Schwarz/Gelb Anti-Ermüdungsmatte Gummi Fest Trocken, Bubblemat Safety, Verbindung, 1.2m x 0.9m x 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Coba Europe Schwarz/Gelb Anti-Ermüdungsmatte Gummi Fest Trocken, Bubblemat Safety, Verbindung, 1.2m x 0.9m x 14mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1224451
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     BF010706
EAN/GTIN:
     5013745002630
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte lxbxh 1200 x 90...
anti ermüdungsmatte
Länge = 1.2m
Dicke = 14mm
Breite = 0.9m
Anti-Rutsch = Nein
Mattenmaterial = Gummi
Oberflächentyp = Fest
Produktformat = Verbindung
Reihe = Bubblemat Safety
Ölbeständig = Nein
Farbe = Schwarz/Gelb
Chemikalienresistenz = Nein

30 BPN gemäß ASTM E304. Bubble Mat Anti-Ermüdung. Bubblemat ist eine effektive Anti-Ermüdungs-Matte mit einer erhöhten Blasen-Oberfläche, die die Blutzirkulation anregt und als komplette Matte oder in Verriegelungs-Abschnitten erhältlich ist. Mit Verriegelungs-Abschnitten können Sie die gewünschte Länge für Ihre individuellen Anforderungen erzielen. Die Bubblemat ist ausgezeichnet zum Einsatz in der Fertigungsabteilung geeignet, wenn Benutzer in statischen Positionen über lange Zeiträume hinweg stehen müssen. MERKMALE und VORTEILE:. 100 % Naturkautschuk Blasenförmige Oberfläche Anti-Ermüdung Simuliert Blutzirkulation Beständig gegen Wasser, Öle und Chemikalien Ideal für trockene Arbeitsbereiche Ideal geeignet für den Einsatz beim Stehen in statischen Positionen über lange Zeiträume hinweg Einzelne Komponenten können für die gewünschte Länge ineinander eingerastet werden Einzelne Matten mit abgeschrägter Kante Temperaturbereich: –30 °C bis +50 °C Mattenhöhe 14 mm. REINIGUNG:. Verwenden Sie einen Hochdruckschlauch mit höchstens 60 psi Verwenden Sie mildes Reinigungsmittel mit pH 4 bis 9 zum Reinigen Darf nicht mit Dampf gereinigt werden Verwenden Sie keine Entfetter Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien Nicht mechanisch schrubben. VERFÜGBARE GRÖSSEN:. 0,6 x 0,9 m. Best.-Nr. 122-4446 0,9 x 1,2 m. Best.-Nr. 122-4447 0,6 x 0,9 m – ENDE – Best.-Nr. 122-4448 0,6 x 0,9 m – MITTE – Best.-Nr. 122-4449 0,9 x 1,2 m – ENDE – Best.-Nr. 122-4450 0,9 x 1,2 m – MITTE – Best.-Nr. 122-4451
Weitere Informationen:
Länge:
1.2m
Dicke:
14mm
Breite:
0.9m
Anti-Rutsch:
Nein
Mattenmaterial:
Gummi
Oberflächentyp:
Fest
Produktformat:
Verbindung
Reihe:
Bubblemat Safety
Ölbeständig:
Nein
Farbe:
Schwarz/Gelb
Chemikalienresistenz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte 90cm breit, 1224451, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Coba Europe, BF010706, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.