Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte SkywalkerHD™ ESD Nitrile, BxT 910 175752-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-175752-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     464S0033BL
EAN/GTIN:
     662641861237
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte SkywalkerHD™ ESD Nitrile, BxT 910 x 910 mm, schwarz Die Anti-Ermüdungsmatte SkywalkerHD™ ermöglicht die einfache Anpassung an einen Arbeitsplatz durch Zuschnitt. Dank eines modularen Stecksystems ist die Auslagefläche beliebig erweiterbar. Erhöhen Sie mit diesem Anti-Ermüdungsmatten-System den Komfort an Steharbeitsplätzen in Ihrem Betrieb. Aus hochwertigem Nitril-Gummi-Gemisch Für ESD-Schutzzonen geeignet Mit modularem Stecksystem Stoßdämpfend und vibrationsmindernd Zur Anwendung im trockenen Innenbereich Rutschsicherheitswert = R9 Rutschfestigkeit = ja Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Noppen Stoßdämmend = ja Vibrationsmindernd = ja Schwer entflammbar = ja ESD-Ausführung = ja Erweiterbar = ja Farbe = schwarz Material = Nitrilgummi Höhe = 13 mm Breite = 910 mm Tiefe = 910 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Breite:
910 mm
Erweiterbar:
ja
ESD-Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Höhe:
13 mm
Material:
Nitrilgummi
Profil:
Noppen
Rutschfestigkeit:
ja
Rutschsicherheitswert:
R9
Schwer entflammbar:
ja
Stoßdämmend:
ja
Tiefe:
910 mm
Vibrationsmindernd:
ja
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40082110
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,45*
€ 183,05*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 148,97*
€ 183,68*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 153,54*
€ 188,79*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,71*
Zubehör
Notrax
461F0003BL
ab € 10,15*
Zubehör
Notrax
461F0003YL
ab € 10,15*
Zubehör
Notrax
461M0003BL
ab € 10,15*
Zubehör
Notrax
461M0003YL
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.