Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte beidseitig nutzbar, Maße (LxBxH): 183 x 122 x 1,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte beidseitig nutzbar, Maße (LxBxH): 183 x 122 x 1,1 cm
Anti-Ermüdungsmatte beidseitig nutzbar, Maße (LxBxH): 183 x 122 x 1,1 cm
Anti-Ermüdungsmatte beidseitig nutzbar, Maße (LxBxH): 183 x 122 x 1,1 cm
Anti-Ermüdungsmatte beidseitig nutzbar, Maße (LxBxH): 183 x 122 x 1,1 cm
Anti-Ermüdungsmatte beidseitig nutzbar, Maße (LxBxH): 183 x 122 x 1,1 cm
Artikel-Nr.:
     158-JB1101
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     566S0046BL
EAN/GTIN:
     0662641884328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Notrax Superflow Anti-Ermüdungsmatte beidseitig nutzbar rutschsichere Arbeitsplatzmatte für nasse Umgebungen
Notrax® Superfllow Anti-Ermüdungsmatte

Die ölbeständige Notrax® Superfllow Anti-Ermüdungsmatte eignet sich bestens für höchste Beanspruchungen und ist auch bei Nässer sicher.

  • langlebige Anti-Ermüdungsmatte mit hohem Stehkomfort
  • straparzierfähige und langlebige Oberfläche
  • sicherers Arbeiten im Umgang mit Wasser
  • Wasser fliest unter der Matte ab
  • stolperfreier Zutritt
  • Matte beidseitig benutzbar
  • Material: Naturgummi
  • Maße (LxBxH): 183 x 122 x 1,1 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
122,0
Länge [cm]:
183
Stärke [cm]:
1,1
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Innenbereich | Nassbereich
Material:
Gummi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 102,38*
€ 128,68*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 102,30*
€ 128,68*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 113,57*
€ 141,23*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 116,54*
€ 145,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,03*
€ 194,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.