m2-Antiermüdungsmatte™ mit Riffelblechoptik schwarz mit Rand gelb 60x90cm Anwendung: bei überwiegend stehenden Tätigkeiten bei mittlerer bis hoher Beanspruchung vor Maschinen, Tischen, Packstatione...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
vielseitige und ökonomische Anti-Ermüdungsmatte für trockene industrielle Steharbeitsplätze · SBR-Gummi mit gelochter Oberfläche · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +130 °C · Mattenstärke 10 m...
AFS-TEX 3000 Anti-ErmüdungsmatteAFS-TEX ist das neue und außergewöhnliche Sortiment für Anti- Ermüdungsmatten von Floortex, entwickelt, um das Arbeiten im Stehen zu erleichtern und um den gesunden ...
Arbeitsplatzmatten aus Polyurethan, ESD-Ausführung Noppen-Struktur, Höhe 15 mm, schwer entflammbar Anwendung Für mittlere bis hohe Beanspruchung an trockenen industriellen, statisch sensiblen Arbei...
Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte ergonomische Arbeitsplatzmatte mit Noppenoberfläche Notrax® Skystep Anti-Ermüdungsmatte Die Notrax® Skystep Anti-Ermüdungsmatte eignet sich bestens für mittlere B...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz / gelb, 900 x 600 mm. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet und in der Kla...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
AFS-TEX Anti-Ermüdungsmatte 6000x AFS-TEX Anti-Ermüdungsmatten wurden mit einer idealen Stehoberfläche entwickelt, die lang anhaltenden Komfort und Unterstützung des Körpers bietet. Reduziert die B...
Industriegummi EPDM, schwarz, pro lfd. m, Höhe 3 mm. Chemikalienresistent. Herstellung von wasserfesten Dichtungen möglich. Reißdehnung 300%. Glatter EPDM-Gummi (synthetischer Kautschuk). Geeignet ...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...