Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte aus Vinyl, gerillt, lfm x 910 mm 129576-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-129576-YY
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11010-ZUSCHNITT
EAN/GTIN:
     4260061890026
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte aus Vinyl, gerillt, lfm x 910 mm Mit diesen Anti-Ermüdungsmatten aus Vinyl sorgen Sie für angenehme Arbeitsbedingungen in trockenen Arbeitsbereichen. Die Anti-Ermüdungsmatte ist stoßdämpfend und rutschfest. Langlebige Anti-Ermüdungsmatten aus Vinyl Für den Innenbereich Geriffelte Oberfläche für sehr gute Rutschfestigkeit (R11 nach DIN 51130) Gute ergonomische Eigenschaften – trittschall- und stoßdämmend Als Meterware, Zuschnitt oder Rollenware erhältlich Rutschsicherheitswert = R11 Rutschfestigkeit = ja Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Rillen Trittschalldämmung = ja Temperaturbeständig = -23 °C Rollenlänge = 18,3 m Farbe = grau Material = Polyvinylchlorid (PVC) Höhe = 9,0 mm Breite = 910 mm Tiefe = 1.000 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Breite:
910 mm
Farbe:
grau
Höhe:
9.0 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Profil:
Rillen
Rollenlänge:
18.3 m
Rutschfestigkeit:
ja
Rutschsicherheitswert:
R11
Temperaturbeständig:
-23 °C
Tiefe:
1000 mm
Trittschalldämmung:
ja
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 27,42*
€ 36,44*
Lager 4445
105
1
€ 7,90*
ab € 27,36*
€ 36,45*
23 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 30,16*
€ 39,73*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,31*
€ 43,01*
3 Tage
24
2
Frei Haus
ab € 34,06*
€ 44,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,45*
€ 43,38
pro Meter
ab 2 Meter
€ 36,12*
€ 42,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,74*
€ 40,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,36*
€ 39,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,10*
€ 38,20
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,36*
€ 32,56
pro Meter
1 Meter enthält 1 m² (ab € 27,36* pro m²)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
11020
ab € 36,64*
Ähnlich
Miltex
11040
ab € 11,69*
Ähnlich
Miltex
11030
ab € 36,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.