Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Zuschnittware, schwarz / gelb, lfd. m x 900 mm, max. 18,3 m. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz g...
Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte ergonomische Arbeitsplatzmatte mit Noppenoberfläche Notrax® Skystep Anti-Ermüdungsmatte Die Notrax® Skystep Anti-Ermüdungsmatte eignet sich bestens für mittlere B...
Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte ergonomische Arbeitsplatzmatte mit Noppenoberfläche Notrax® Skystep Anti-Ermüdungsmatte Die Notrax® Skystep Anti-Ermüdungsmatte eignet sich bestens für mittlere B...
Die Kensington Anti-Ermüdungsmatte kombiniert höchsten Komfort durch Gelpolsterung mit professioneller Haltbarkeit und ist der perfekte Begleiter für Steharbeitsplätze. Die Anti-Ermüdungsmatte maxi...
Arbeitsplatzbodenbelag Fatigue-Step, mit geschlossener Oberfläche, Nitrilgummi, 900 x 900 mm, schwarz. Geeignet für nasse und ölige Arbeitsplätze (geschlossene Oberfläche). Für industrielle Bereich...
Die ergonomischen Industriebodenbeläge. Yoga Allround- ist speziell für den Einsatz in der Industrie geschaffen worden. Die Bodenbeläge aus Naturkautschuk sind selbst härtesten Belastungen durch gr...
Die ergonomischen Industriebodenbeläge. Yoga Allround- ist speziell für den Einsatz in der Industrie geschaffen worden. Die Bodenbeläge aus Naturkautschuk sind selbst härtesten Belastungen durch gr...
Extrem belastbare Ergonomiematte aus Gummi in zwei Ausführungen: 1. Worksafe (Schwarz) 2. Worksafe Grease proof (Blau) = ölresistent Reduziert die aus langen Stehphasen resultierenden Effekte Erhöh...
Arbeitsplatzbodenbelag Fatigue-Step, mit gelochter Oberfläche, Naturkautschuk, 900 x 900 mm, schwarz. Für industrielle Bereiche und starke Beanspruchung. Beliebig erweiterbar. Rutschhemmung R10 nac...
YOGA FLEX OIL ist der Länge nach uneingeschränkt erweiterbar und für den Einsatz an langen Montagestraßen in der Schwerindustrie oder innerhalb Bereichen, an denen Öle anfallen, geeignet. Anwendung...
Eine weich dämpfende Arbeitsplatzmatte für Trockenarbeitsbereiche, in denen Menschen gehend oder stehend arbeiten. Anwendungsbereiche: an Fließbändern, Werkbänken und Maschinenarbeitsplätzen, an Ko...
Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ Spürbare Entlastung beim Stehen und Arbeiten Die Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ mit gerippter Oberfläche bietet den Füßen einen angenehm dämpfenden Unte...
9900064517, Arbeitsplatzbodenbelag Orthomat® Comfort Plus Diese Anti-Ermüdungsmatte wirkt kälteisolierend auf Betonböden. Sie eignet sich für leichte Industrieanwendungen. , Dick, einlagig, struktu...
9900064543, Arbeitsplatzmatte Solid Fatigue-Step Diese Arbeitsplatzmatte ist für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung und langen Stehphasen einsetzbar. , Modulare Bauweise: die Flie...
Arbeitsplatzmatten Fatigue-Step Grit Top • 100% Nitrilgummi mit Siliziumkarbidbeschichtung, schwarz • Oberfläche durchbrochen für eine gute Drainage, durch die Löcher kann ausgelaufene Flüssigkeit ...
Arbeitsplatzmatte Solid Fatigue-Step • Die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen • Die einzelnen Fliesen lassen sich bequem bewegen oder austauschen • Ideal für...
Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ Komfort beim Stehen + rutschhemmende Oberfläche Die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ erfüllt zweierlei Anforderungen: Mit ihrer elastischen Strukt...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte, Polyurethan, Halbnoppen, BxT 950 x 1.250 mm Die Anti-Ermüdungsmatte aus Polyurethan wird für Steharbeitsplätze eingesetzt und unterstützt eine ergonomische Arbeitshaltun...
Schmutzfangmatte Superdry, BxT 900 x 1.500 mm, schwarz Mit Feuchtigkeit weiß die Schmutzfangmatte Superdry nur eines anzufangen: diese effektiv aufzunehmen. 5,4 l/m² fasst die Oberfläche in Würfelo...
Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ Spürbare Entlastung beim Stehen und Arbeiten Die Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ mit gerippter Oberfläche bietet den Füßen einen angenehm dämpfenden Unte...
Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ Spürbare Entlastung beim Stehen und Arbeiten Die Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ mit gerippter Oberfläche bietet den Füßen einen angenehm dämpfenden Unte...
Anti-Ermüdungsmatte YOGA OCTA OIL, BxT 900 x 900 mm Frei verlegbar und rutschfest – so präsentiert sich die Anti-Ermüdungsmatte YOGA OCTA OIL und eignet sich damit für individuell zu gestaltende Ar...
Anti-Ermüdungsmatte YOGA SOLID OIL, BxT 900 x 900 mm Frei verlegbar und sturzdämpfend – so präsentiert sich die Anti-Ermüdungsmatte YOGA SOLID OIL und eignet sich damit für individuell zu gestalten...
Anti-Ermüdungsmatte YOGA SOLID SPARK, BxT 900 x 900 mm Frei verlegbar und Schweißfunken resistent – so präsentiert sich die Anti-Ermüdungsmatte YOGA SOLID SPARK und eignet sich damit für individuel...