Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte YOGA SOLID OIL, BxT 900 x 900 mm 334820-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte
Arbeitsplatzmatte
Arbeitsplatzmatte
Artikel-Nr.:
     4445-334820-YY
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     16021
EAN/GTIN:
     4260061894277
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte YOGA SOLID OIL, BxT 900 x 900 mm Frei verlegbar und sturzdämpfend – so präsentiert sich die Anti-Ermüdungsmatte YOGA SOLID OIL und eignet sich damit für individuell zu gestaltende Arbeitsbereiche. Der öl- und chemikalienbeständige Bodenbelag lässt sich variabel mit seriengleichen Elementen, YOGA OCTA-Matten und Leisten in eine Fläche mit abfedernden Eigenschaften verwandeln. Flexibles Modulsystem für Trocken- und Nassbereiche Sturzdämpfend durch spezielle Unterseite und genarbte Oberfläche Öl- und chemikalienbeständig Gute Rutschhemmung (R10 / DIN 51130) Verknüpfung mit YOGA OCTA-Elementen möglich Rutschsicherheitswert = R10 Rutschfestigkeit = ja Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Trittschalldämmung = ja Befahrbar = ja Selbstlöschend = nein Geeignet für Nassbereich = ja Feuchtigkeitsaufnahme = 0 l/m² Drainage und Belüftung = nein ESD-Ausführung = nein Waschbar = Waschbar Erweiterbar = ja Farbe = schwarz Material = Nitrilkautschuk (NBR) Höhe = 17 mm Breite = 900 mm Tiefe = 900 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Befahrbar:
ja
Breite:
900 mm
Drainage und Belüftung:
nein
Erweiterbar:
ja
ESD-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Feuchtigkeitsaufnahme:
0 l/m²
Geeignet für Nassbereich:
ja
Material:
Nitrilkautschuk (NBR)
Rutschfestigkeit:
ja
Rutschsicherheitswert:
R10
Selbstlöschend:
nein
Tiefe:
900 mm
Trittschalldämmung:
ja
Waschbar:
Waschbar
HEIGHT GRO:
92.00 mm
WIDTH GRO:
20.00 mm
DEPTH GRO:
20.00 mm
WEIGHT GRO:
12.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,41*
€ 78,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,74*
€ 78,78*
€ 5,50*
ab € 63,88*
€ 80,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,17*
€ 81,60*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 75,08*
€ 92,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
16122M
ab € 18,26*
Sonstiges
Miltex
16122W
ab € 18,26*
Sonstiges
Miltex
16121M
ab € 17,18*
Sonstiges
Miltex
16121W
ab € 17,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.