Edelstahl-Armband R 2206 • Mit Armband und Spiralkabel • Spiralkabel mit 1 Megaohm • Sicherheitswiderstand und Druckknöpfe an beiden Enden: 7 mm Druckknopf wird zur Erdungsbox und 10 mm Druckknopf ...
ANWENDUNGSBEREICH Handgelenkerdung, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung von Personen abzuleiten, besteht aus einem verstellbaren Handgelenk-Armband mit eingewebten versilberten Kunsts...
Armbandtyp: Adjustable Erdungsanschlüsse: Stud Armbandfarbe: Blue Anschlusslänge: 12 ft Umfang, max.: 330 mm Produktpalette: - SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) RoHS konform: Ja
Produktbeschreibung Die ESD Armbänder von Warmbier lassen sich mit Hilfe der aufklappbaren Schnalle optimal an jedes Handgelenk anpassen und gewährleisten somit eine sichere Erdung der Mitarbeiter ...
Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz Steckertyp = 4-mm-Gewindebolzen Anschlusstyp = 3.5 mm Mono Plug Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Handgelenkbandgröße = Verstellbar UL. Verstellbar, Gew...
Das Standardband mit eingewebten, versilberten Kunststofffasern. Merkmale: Anschluss über Druckknopf verstellbar elastisch antiallergisch waschbar langlebig
Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz Steckertyp = 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Anschlusstyp = Bananenstecker - Krokodilklemme Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Leitungslänge = 1.8m Widers...
Textil-Armband R 2216 • Elastisch, leicht, hochwertig • Für die sichere Erdung • Spiralkabel mit 1 Megaohm Sicherheitswiderstand und Druckknöpfen an beiden Enden: 7-mm-Druckknopf wird zur Erdungsbo...
ESD-Tischmatten-Set zur Grundausstattung eines ESD-sicheren Arbeitsplatzes. Features: Grau Inkl. Erdungsarmband/-stecker/-kabel (L x B) 900 mm x 600 mm Lieferumfang: Tischmatte · Armband · Erdungss...
ESD-Handgelenkband Antiallergenic Der stufenlos verstellbare Armumfang ermöglicht die Anpassung an verschiedenste Handgelenke. Ein elastischer Stoff mit eingewebten, versilberten, leitfähigen Kunst...