Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Handgelenkband mit Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero Handgelenkband mit Kabel
Produktbild - avero Handgelenkband mit Kabel
Artikel-Nr.:
     C8380-50810010
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     50810010
EAN/GTIN:
     4025002177556
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband

avero Handgelenkband mit Kabel schwarz


Produktdetails:


B. ESD Handgelenkband elastisches Handgelenkband mit eingewebten, leitfähigen Fasern

Größe über Schließe einstellbar

Sicherheitswiderstand 1 MOhm

hochelastisches Spiralkabel 2,4 m lang mit Druckknopfanschluss 3 mm am Handgelenkband und 10 mm zum Anschluss an ESD-Erdungsbox

Farbe Handgelenkband: blau, Farbe Spiralkabel: schwarz

Weitere Informationen:
Breite:
0 MMT
Tiefe:
0 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.010 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: anti static band, Avero Zubehör, Handgelenkband, Gelenkband, Bank, Gelenk, Kabel, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.