Produktbeschreibung Das Safeguard ESD Handgelenkband in Gelb mit 10 mm Druckknopf bietet eine einfache Einstellbarkeit und ist antiallergisch sowie waschbar. Durch die Verarbeitung von Silber und C...
ESD Handling Set, 9-354, Bernstein Die Handgelenkserdung, als sichere Methode zur Ableitung elektrostatischer Aufladung von Personen, besteht aus einem verstellbaren Handgelenkband mit eingewebten ...
Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz Steckertyp = 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Anschlusstyp = Bananenstecker - Druckknopf Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Leitungslänge = 1.8m Widerstand...
ESD-Handgelenkband- und Schuhtester, Typ=733996, Batterien im Lieferumfang enthalten=1, Breite=70 mm, Höhe=26 mm, Länge=115 mm, Nennspannung=9 V, Widerstandsmessung max.=35 MΩ, Widerstandsmessung m...
Produktbeschreibung Safeguard ESD Handgelenkband in dunkelblau mit 3 mm Druckknopf bietet eine einfache Verstellbarkeit und überzeugt durch seine antiallergischen Eigenschaften. Das Band ist waschb...
Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz Steckertyp = 4-mm-Gewindebolzen Anschlusstyp = Druckknopf - Druckknopf Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Handgelenkbandgröße = Verstellbar Dieses Produk...
Produktbeschreibung Das Safeguard ESD Handgelenkband in Gelb mit 3 mm Druckknopf ist einfach einstellbar und überzeugt durch seine antiallergischen Eigenschaften. Durch die Verarbeitung von Silber ...
Handgelenkerdung, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung von Personen abzuleiten, besteht aus einem verstellbaren Handgelenk-Armband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern (enger...
Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz Steckertyp = 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Anschlusstyp = Druckknopf - Druckknopf Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Leitungslänge = 1.8m Widerstand = 1...