Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-184 102P 10,3 ESD-Tischmatten-Set Grau (L x B) 900mm x 600mm inkl. Erdungsarmband, inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60197
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-184 102P 10,3
EAN/GTIN:
     4064161261553
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
ESD-Tischmatten-Set zur Grundausstattung eines ESD-sicheren Arbeitsplatzes.
Features:
Grau
Inkl. Erdungsarmband/-stecker/-kabel
(L x B) 900 mm x 600 mm
Lieferumfang:
Tischmatte · Armband · Erdungsspiralkabel · Erdungsbaustein.
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Typ:
C-184 102P 10,3
Anschluss:
Druckknopf 10.3 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
inkl. Erdungsarmband + inkl. Erdungsstecker + inkl. Erdungskabel
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Tischmatten-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,34*
€ 70,14*
Frei Haus
ab € 53,44*
€ 70,15*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 81,10*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 127,55*
€ 159,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.