Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Handgelenkband, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-HGBD
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2051.750.10
EAN/GTIN:
     4052339001964
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband

ESD Handgelenkband

dunkelblau
verstellbar
elastisch
eingewebte versilberte Kunststofffasern
antiallergisch
10mm Druckknopf

Typischer Widerstand:
Innenseite: R < 1 x 10^3 Ohm
Außenseite: R > 1 x 10^9 Ohm

Weitere Informationen:
Druckknopfdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: anti static band, esd, handgelenkband, druckknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 5,21*
€ 7,71*
Lager 1927
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,48*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
1250.473.N
ab € 228,73*
Ähnlich
Warmbier
1250.683
ab € 334,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.