ESD Personenerdung Set, 9-361-A, Bernstein Arbeitsplatzauflage 900x610x1,5 mm, Handgelenkband, Spiralkabel 70-200 cm, Erdungskabel 1,8 m, Erdungsstecker 2 x 10 mm and M5 Anschluss, Erdungsbaustein ...
Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz Steckertyp = 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Leitungslänge = 1.8m Widerstand = 1mΩ Handgelenkbandgröße = Verstellbar Di...
ESD-Erdungsarmbänder Typ BJZ C-198 126. Mit Klemmverschluss zum leichten und schnellen Einstellen auf den Handgelenkumfang, Innenseite mit niederohmiger Kunststoffabdeckung; Farbe: blau. Typ: C–198...
Handgelenkband aus Metall Innenseite aus medizinischem Edelstahl, Größe über die Schließe verstellbar Aus anti-allergischen Materialen Anschluss: DK 10 mm
Produktpalette: Wescorp Bandbreite - Imperial: 0.94 Zoll Trägermaterial: Cellulose Länge des Bands - Metrisch: 65.8 m Bandbreite - Metrisch: 24 mm Länge des Bands - Imperial: 215 ft Klebebandfarbe:...
Handgelenkband aus Metall Innenseite aus medizinischem Edelstahl, XL-Ausführung, Größe über die Schließe verstellbar Aus anti-allergischen Materialen Anschluss: DK 4 mm