Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Bananenstecker - Krokodilklemme Gemäß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2877379
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2877379
EAN/GTIN:
     5056070930766
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz
Steckertyp = 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf
Anschlusstyp = Bananenstecker - Krokodilklemme
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Leitungslänge = 1.8m
Widerstand = 1mΩ
Leitungsart = Gewickelt

Unterstützt ESD S20.20 und ESD-Überwachung gemäß EN 61340-5-1. RS Pro verstellbares ESD-Handgelenkband. Die ESD-Handgelenkbänder unserer Eigenmarke RS Pro verfügen über erstklassige Gewebebänder mit elastischem Verhältnis von 1:2,5 ;quot; bis 1:3. Die Außenfläche des Handgelenkbands ist nicht leitfähig und die Innenfläche des Bands ist mit 5 Reihen doppellagigem Silbergarn leitfähig gefüttert. Das Handgelenkband enthält außerdem einen leicht verstellbaren Clip, zum Festziehen oder Lösen des Bands, um für jede Handgelenkform zu passen. Der Widerstand des Handgelenkbands wird separat für die Innen- und Außenseite gemessen. Der innere Widerstand beträgt ≤ 100 Kilo-Ohm bei 7 bis 30 V dc bei offenem Stromkreis und der Außenwiderstand beträgt ≥ 10 Megaohm. Verbunden mit dem verstellbaren Handgelenkband ist ein 1,8-m-Spiralkabel. Das Kabel verfügt über eine 10-mm-Abgreifklemmenbuchse. Der Leiterdurchmesser beträgt 2,5 mm mit 7 Litzendrähten und die Isolierung ist mit PU-Material spiralkernisoliert. Kabelleiter mit durchgehendem Widerstand nicht über 1 Ohm. Eigenschaften und Vorteile-. Komfortables und verstellbares Handgelenkband – Premium-Gefühl-Gewebe mit einem einfach verstellbaren Clip für einfaches An- und Ablegen. 1,8-m-Spiralkabel – viel Bewegung und Flexibilität mit einem 1,8 m langen Kabel. Äußere und innere Manschetten, um Normen zu erfüllen. Dunkelblaues Band und gelbe Kappe. Einfache Einstellbarkeit für jede Handgelenkgröße. Die ESD-Handgelenkbänder werden vor allem in Reinräumen und ESD-sicheren Arbeitsbereichen verwendet, aber Sie können sie auch zu Hause für jede beliebige elektrische Arbeit nutzen, wie die Einrichtung von Computern, Schaltkreisen und mehr. Kann ich es mit dem PC-Gehäuse verbinden, um mich selbst zu erden? Ja. Sie sollten die Abgreifklemme mit einer Schraube/freiem Metall verbinden, um elektrostatische Entladungen auf Ihre Bauteile zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz
Steckertyp:
10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf
Anschlusstyp:
Bananenstecker - Krokodilklemme
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Leitungslänge:
1.8m
Widerstand:
1mΩ
Leitungsart:
Gewickelt
Weitere Suchbegriffe: rs pro erdungsarmband, anti static band, 2877379, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, RS PRO, 9160000001, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 30,74*
€ 43,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,16*
€ 47,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1294947
ab € 11,17*
Zubehör
RS Pro
733996
ab € 310,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.