| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5616101 Herst.-Nr.: R2206 EAN/GTIN: 6416763004010 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Armband R 2206 • Mit Armband und Spiralkabel • Spiralkabel mit 1 Megaohm • Sicherheitswiderstand und Druckknöpfe an beiden Enden: 7 mm Druckknopf wird zur Erdungsbox und 10 mm Druckknopf wird zum Erdungspunkt geführt Weitere Informationen: | | Markenname: | Treston | WGNr.: | 360 | Herstellerartikelnummer: | R2206 | Herstellername: | Treston Deutschland GmbH | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anti static band, Antistatikband, ESD, ESD-Arbeitsplatzsysteme, Antistatikarmband, Zubehör, Armband, ESD-Armband, Arbeitsplatzsysteme, Edelstahlarmband, 9900018139, 00018139 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,87* | € 80,32* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,34* | € 80,72* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,38* | € 82,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|