Bodenfliese Tough-Lock Eco, mit Noppenoptik, schwarz, PVC, 500x500mm, 4 Stück/VE Bodenfliese Tough-Lock Eco, mit Noppenoptik, für leichte bis schwere gewerbliche undindustrielle Anwendungen, die Mo...
Die strapazierfähige Oberfläche, kombiniert mit einer dämpfenden Unterseite, sorgt für hohe Ergonomie und ist insbesondere auch für Plätze geeignet, an denen es einer besonderen Aufmerksamkeit beda...
Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ Spürbare Entlastung beim Stehen und Arbeiten Die Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ mit gerippter Oberfläche bietet den Füßen einen angenehm dämpfenden Unte...
Extrem belastbare Ergonomiematte aus Gummi in zwei Ausführungen: 1. Worksafe (Schwarz) 2. Worksafe Grease proof (Blau) = ölresistent Reduziert die aus langen Stehphasen resultierenden Effekte Erhöh...
9900014192, Arbeitsplatzbodenbelag „Tough Lock , schwarz Das Einsatzgebiet dieser Fußbodenplatten ist die leichte bis intensive industrielle Nutzung sowie gewerbliche Bereiche. , Befahrbar: mit Gab...
Anti-Ermüdungsmatte geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für mittlere Beanspruchung Matte Höhe x Länge ...
YOGA FLEX OIL ist der Länge nach uneingeschränkt erweiterbar und für den Einsatz an langen Montagestraßen in der Schwerindustrie oder innerhalb Bereichen, an denen Öle anfallen, geeignet. Anwendung...
Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ Spürbare Entlastung beim Stehen und Arbeiten Die Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ mit gerippter Oberfläche bietet den Füßen einen angenehm dämpfenden Unte...
Antirutsch-Band, selbstklebend, VE 2 Rollen, schwarz, Breite 102 mm. Für den Innenbereich. Für rutschgefährdete Zonen wie Treppen, Leitern, Rampen etc. Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552. Aus Alumini...
Notrax 408 Airug Plus Anti-Ermüdungsmatte grau rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit hohem Stehkomfort Notrax® Airug Plus Anti-Ermüdungsmatte Die Anti-Ermüdungsmatte Airug Plus von Notrax® eignet si...