Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Zuschnittware, schwarz / gelb, lfd. m x 600 mm, max. 18,3 m. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz g...
Notrax 410 Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit Stehkomfort Notrax® Airug Anti-Ermüdungsmatte Die Anti-Ermüdungsmatte Airug von Notrax® eignet sich bestens für lei...
Die ergonomischen Industriebodenbeläge. Yoga Allround- ist speziell für den Einsatz in der Industrie geschaffen worden. Die Bodenbeläge aus Naturkautschuk sind selbst härtesten Belastungen durch gr...
mit griffiger Rippen-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · ...
9900020848, Schweißer-Arbeitsplatzmatte Diamond Tread Diese Arbeitsplatzmatte ist sehr robust. Sie hat eine flammhemmende Oberfläche. , Robuste Dual-Layer-Matte , Oberfläche: in Diamant-Optik für g...
ESD-Anti-Ermüdungsmatte Diamond Flex™, LxB 1630 x 1020 mm, schwarz. Ableitfähige Anti-Ermüdungsmatte für trockene Industriebereiche. Reduziert die Ermüdung der Beine durch langes Stehen. Praktische...
AFS-TEX Anti-Ermüdungsmatte 6000x AFS-TEX Anti-Ermüdungsmatten wurden mit einer idealen Stehoberfläche entwickelt, die lang anhaltenden Komfort und Unterstützung des Körpers bietet. Reduziert die B...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
Yoga Ergonomie- B1 - schwer entflammbare PU-Matte. Ihr Brennverhalten macht diese verschleissfeste Matte besonders empfehlenswert. Yoga Ergonomie- zeichnet sich durch sehr gute Anti-Ermüdungsersche...
9900014180, Arbeitsplatzmatte Workstation Standard Diese Arbeitsplatzmatte bietet angenehmen und sicheren Stehkomfort. , Arbeitsplatzmatte mit Sicherheitskanten: aktive Sicherung von Industriearbei...
ESD-Anti-Ermüdungsmatte Diamond Flex™, LxB 1630 x 970 mm, schwarz / gelb. Ableitfähige Anti-Ermüdungsmatte für trockene Industriebereiche. Reduziert die Ermüdung der Beine durch langes Stehen. Prak...
Die strapazierfähige Oberfläche, kombiniert mit einer dämpfenden Unterseite, sorgt für hohe Ergonomie und ist insbesondere auch für Plätze geeignet, an denen es einer besonderen Aufmerksamkeit beda...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond, Breite 900 mm, schwarz / gelb, pro lfd. m. Für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen, z.B. Montage, Kommissionierung. Reduzieren die ...