Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat, Einzelmatte, LxB 900 x 600 mm, VE 2 Stk. Beständig gegen Wasser, Säuren und Fettlöser. Beliebig erweiterbar. Hohe Rutschfestigkeit. Aus Naturgummi. Besonders dort gee...
Notrax 410 Airug Anti-Ermüdungsmatte grau rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit Stehkomfort Notrax® Airug Anti-Ermüdungsmatte Die Anti-Ermüdungsmatte Airug von Notrax® eignet sich bestens für leicht...
Schmutzfangmatte Für den Innenbereich geeignet Höhe x Länge x Breite 9 x 1750 x 1150 mm aus Nylon in schwarz/blau Beständig gegen Chemikalien, Reinigungsmittel, Basen und allgemeine Industriechemik...
Weiterentwickeltes Design mit geprägter Stehoberfläche zur Fußmassage. Unterstützt die Füße und Stehposition regelmäßig zu verändern und somit Ermüdung vorzubeugen.
9900014135, Arbeitsplatzbodenbelag Orthomat® Ribbed, grau Dieser ergonomische Bodenbelag mit innen geschäumtemPVC sorgt für eine sehr gute Entlastung des Muskel-Skelett-Apparates. , Einsatzbereich:...
UNiLUX Anti-Ermüdungsmatte ERGO FLEXY, schwarz ergonomische Fußmatte, (B)660 x (T)570 x (H)80 mm, mit Massagekugeln und -zonen, für den Innenbereich aus Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR), gute Elasti...
Artikelbeschreibung: Schmutzfangmatte für außen und innen mit Gumminoppen. Tausende weiche Noppen streifen den Schmutz ab, ideal für Grobschmutz. Sehr stabil durch hohes Eigengewicht. Einsatz als G...
ESD-Matte Diamond Stat™, Breite 910 mm, pro lfd. m, schwarz. ESD-Anti-Ermüdungsmatte für hohe Beanspruchung und trockene Bereiche. Durch die Höhe von 14 mm und der Tränenblechoberfläche, ist es ein...
Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ Komfort beim Stehen + rutschhemmende Oberfläche Die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ erfüllt zweierlei Anforderungen: Mit ihrer elastischen Strukt...
Anti-Ermüdungsmatte COBAmat® Workstation, mit gelben, abgeschrägten Kanten, LxB 1200 x 600 mm. Rutschsicher R10 nach EN 13552. Gute Drainageeigenschaft. Resistent gegen milde Säuren und Alkalien. A...
Notrax 410 Airug Anti-Ermüdungsmatte grau rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit Stehkomfort Notrax® Airug Anti-Ermüdungsmatte Die Anti-Ermüdungsmatte Airug von Notrax® eignet sich bestens für leicht...
Schmutzfangmatte Für den Innenbereich geeignet Höhe x Länge x Breite 9 x 1750 x 1150 mm aus Nylon in schwarz/braun Beständig gegen Chemikalien, Reinigungsmittel, Basen und allgemeine Industriechemi...
Ableitende, rutschfeste Anti-Ermüdungsmatte. Mit dämpfender EPDM-Schaumstoff-Unterseite sowie robuster Oberseite aus NBR/SBR-Gummi im Riefenmuster. Die Oberfläche der Matte ist öl- und chemikalienr...
mit griffiger Rippen-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · ...